Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46NVR.16PN
Cod. Produttore
46NVR.16PN
Cod. EAN
8007352742758

Informazioni di prodotto

NVR 16CH PoE 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NVR a 16 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 1 max 10 TB connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K switch PoE af/at integrato da 16 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 380x269x52 mm

larghezza

269 mm

altezza

52 mm

profondità

380 mm

velocità di trasmissione max.

1000 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

Altro

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

150 W

Numero di videocamere preautorizzate

16

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

NVR 16CH PoE 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA videosorveglianza rete 4K plug&play