Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori di rete NVR /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46NVR.16
Cod. Produttore
46NVR.16
Cod. EAN
8013406311344

Informazioni di prodotto

NVR 16CH H.265 HDD 2TB
NVR a 16 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 2, max 8 TB per HDD, connessioni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 4IN/1OUT, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni: 380x269x52 mm

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipo di registrazione

digitale

assorbimento di potenza

15

velocità di trasmissione max.

1000

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

larghezza

269

altezza

52

profondità

380

forma dell'apparecchio

Desktop

sistemi operativi

LINUX