› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori di rete NVR

NVR 16 CANALI H265 2HDD

Cod. Rexel GGNVR16
Cod. Produttore NVR16

Informazioni principali

  • Canali: 16
  • Compressione: H265
  • Slot HDD: 2
  • Capacità max HDD: 6 To
  • Risoluzione max: 4K
  • Ingressi allarme: 16
  • Serie: GIGAMEDIA
  • Accesso remoto: UPnP, P2P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: i registratori GIGAMEDIA vi garantiscono un eccellente rapporto qualità prezzo per le vostre infrastrutture di videosorveglianza. Le NVR16 è un Registratore dedicato a grandi progetti di videosorveglianza. consente di registrare fino a 16 Videocamere IP GIGAMEDIA è dotato di quatre siti per hard disk di capacità max da 6To. videocamere fino a risoluzione di 4K. è dotato da 16 ingressi per registrazioni su allarme. Le funzionalità UpNP e P2P consentono una configurazione di accesso remoto facile. L'Applicazione mobile GGM VIEW disponibile sulle piattaforme IOS e Android. Questo prodotto è perfetto per proteggere i tuoi progetti ( terziario, industrie, logistica...)

Caratteristiche tecniche

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

16

numero di collegamenti HDMI

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

15 TERABYTE

NVR 16 CANALI H265 2HDD