Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNVR021616P
Cod. Produttore
NVR021616P

Informazioni di prodotto

NVR 16 CANALI / 16POE 2HDD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I registratori GIGAMEDIA offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per le installazioni di videosorveglianza. Il NVR021616P è un registratore dedicato per soluzioni di videosorveglianza di medie dimensioni. Le sue 16 porte PoE consentono l'alimentazione diretta alle telecamere. Ha due slot che possono ospitare dischi rigidi con una capacità massima di 10 TB ciascuno Può essere installato in un rack per computer da 19 pollici. Accetta telecamere con risoluzione fino a 4K. Dispone di 16 ingressi a contatto pulito per la registrazione degli allarmi. Integra molte funzionalità di Intelligent Analytics per il monitoraggio proattivo Le funzioni UpNP e P2P consentono una facile configurazione dell'accesso remoto. L'app mobile GGM VIEW disponibile su piattaforme iOS e Android. Questo prodotto si adatta perfettamente alla sicurezza delle risorse del tuo progetto (Aziende, Edifici pubblici, Negozi, ecc.)

larghezza

380 mm

altezza

51 mm

profondità

340 mm

velocità di trasmissione max.

112 MEGABIT_SECONDO

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di connettori RJ45

1

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

246 W

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE