› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

NUT HEX M5

Cod. Rexel CX3041561
Cod. Produttore 3041561
Cod. EAN 4017918922788

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Numero poli: 7
  • Connessione: a molla
  • Sezione cavi: 0,08-4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: su piastra
  • Serie: COMBI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Su piastra di montaggio, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

36,4 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

7

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 2,5 mm²

NUT HEX M5