Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNUT15
Cod. Produttore
NUT15
Cod. EAN
8017963064804

Informazioni di prodotto

Tessera rigida per tubetto, 4x15mm, ABS, colore bianco, per CaburJet
NUT/15 Tessera rigida per tubetto, 4x15mm, ABS, colore bianco, per CaburJet

lunghezza

4 mm

larghezza

15 mm

con casella di testo

esecuzione

etichetta

tipo

a parete sottile

materiale

plastica

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

Tessera tubolare L15mm NUT/15 80pz

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui