›

AP NUCLIAS AX3600 POE 2XGB 4X4 PER RETI PROFESSIONALI

Cod. Rexel DNDBAX2830P
Cod. Produttore DBA-X2830P
Cod. EAN 0790069454523

Informazioni principali

  • Standard Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6
  • Velocità combinata: fino a 3,6 Gbps
  • Porte Ethernet: 1x 2,5 Gbps PoE + 1x 1 Gbps
  • Antenne: 4x4 omnidirezionali
  • Alimentazione: PoE IEEE 802.3at
  • Dimensioni: 224,5 x 223,9 x 50 mm
  • Certificazioni: CE, FCC, UL-2043
  • Serie: Nuclias AX3600

Descrizione del prodotto

L'Access Point Nuclias AX3600 Wi-Fi 6 Cloud-Managed DBA-X2830P di D-Link offre una connettività wireless di ultima generazione, ideale per piccole e medie imprese, negozi, strutture ricettive e campus. Supporta lo standard Wi-Fi 802.11ax dual-band con velocità combinate fino a 3,6 Gbps, grazie alla tecnologia 4x4 MU-MIMO con quattro stream spaziali, garantendo prestazioni elevate anche in ambienti molto congestionati. È dotato di antenne interne omnidirezionali e porta Ethernet 2,5 G predisposta per PoE, per un accesso ultrarapido a traffico dati, voce e streaming video. La gestione avviene tramite cloud con Nuclias, che permette un controllo centralizzato, implementazione Zero-Touch e scalabilità illimitata senza limiti sul numero di access point supportati. L'interfaccia web e l'app mobile consentono un monitoraggio in tempo reale, aggiornamenti firmware over-the-air e notifiche immediate. Il dispositivo offre avanzate funzioni di sicurezza, tra cui WPA3-Personale/Impresa, filtro indirizzi MAC, autenticazione server RADIUS e captive portal personalizzabile. Le opzioni di montaggio includono soffitto, parete e desktop, mentre le dimensioni compatte e il design elegante si adattano a qualsiasi ambiente. Con un consumo di 25,1 W in PoE e un MTBF di 485.000 ore, garantisce affidabilità e continuità operativa. Il DBA-X2830P integra funzionalità di reportistica avanzata e ottimizzazione RF tramite cloud, assicurando una gestione efficiente e una copertura Wi-Fi ottimale. Descrizione del produttore: Il DNDBAX2830P è un dispositivo di rete avanzato progettato per garantire elevate prestazioni e connettività affidabile. Dotato di tecnologia PoE, offre due porte Gigabit Ethernet e quattro porte 4x4 per una gestione efficiente del traffico dati. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una rete stabile e veloce, supportando applicazioni di rete complesse con facilità. La sua struttura robusta e le funzionalità integrate lo rendono una soluzione perfetta per infrastrutture di rete moderne e performanti.
AP NUCLIAS AX3600 POE 2XGB 4X4 PER RETI PROFESSIONALI