Prodotti /

Cod. Rexel
CX0801377
Cod. Produttore
0801377
Cod. EAN
4017918138790

Informazioni di prodotto

Guida di supporto, non perforata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio inox V2A, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento

Tipologia

Altro

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile