›

NS 35/ 7,5 PERF 955MM

Cod. Rexel CX1201468
Cod. Produttore 1201468
Cod. EAN 4017918017347

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Piastra di supporto
  • Applicazione: Calotte di copertura
  • Serie: VAH
  • Protezione: Piana

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di supporto, per calotte di copertura, materiale: PA, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

NS 35/ 7,5 PERF 955MM