›

NS 35/ 7,5 PERF 755MM

Cod. Rexel CX1201099
Cod. Produttore 1201099
Cod. EAN 4017918017217

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa inclinata
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Passivato a strato spesso
  • Montaggio: Da avvitare
  • Colore: Argento
  • Vite: M6 inclusa
  • Serie: BG/SH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa inclinata, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, tipo di montaggio: da avvitare, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

NS 35/ 7,5 PERF 755MM