›

NS 35/ 7,5 PERF 250MM

Cod. Rexel CX1201086
Cod. Produttore 1201086
Cod. EAN 4017918017200

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa inclinata
  • Materiale: Acciaio
  • Montaggio: Da avvitare
  • Colore: Argento
  • Vite: M6
  • Serie: BG/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa inclinata, materiale: Acciaio, tipo di montaggio: da avvitare, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

NS 35/ 7,5 PERF 250MM