›

NS 35/15 UNPERF 250MM

Cod. Rexel CX1201455
Cod. Produttore 1201455
Cod. EAN 4017918017330

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Tipo montaggio: NS 32
  • Colore: grigio
  • Serie: NS
  • Applicazione: supporto terminale
  • Compatibilità: morsettiera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Grigio

altezza

23 mm

profondità

33,4 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

NS 35/15 UNPERF 250MM