Prodotti /

Cod. Rexel
CX1207679
Cod. Produttore
1207679
Cod. EAN
4017918932619

Informazioni di prodotto

Guida di supporto forata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

755 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm