›

NS 35/15 PERF 1000MM GUIDA DIN

Cod. Rexel CX1207658
Cod. Produttore 1207658
Cod. EAN 4046356366564

Informazioni principali

  • Descrizione: NS 35/15 PERF 1000MM GUIDA DIN
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Passivato a strato spesso
  • Profilo: Standard EN 60715
  • Colore: Argento
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Tipo: Guida di supporto forata
  • Serie: NS 35/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

1000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

NS 35/15 PERF 1000MM GUIDA DIN