›

NS 35/15 AL UNP 755MM

Cod. Rexel CX1201662
Cod. Produttore 1201662
Cod. EAN 4017918017439

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Argento
  • Serie: NS 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: Alluminio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

altezza

59 mm

profondità

44 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

NS 35/15 AL UNP 755MM