›

NS 15 UNPERF 250MM

Cod. Rexel CX1201112
Cod. Produttore 1201112
Cod. EAN 4017918017231

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa piatta
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Passivato a strato spesso
  • Montaggio: Da avvitare
  • Colore: Argento
  • Serie: BG/F 1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa piatta, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, tipo di montaggio: da avvitare, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

NS 15 UNPERF 250MM