›

NS 15 PERF 500MM

Cod. Rexel CX1201413
Cod. Produttore 1201413
Cod. EAN 4017918017316

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Colore: grigio
  • Tipo: Supporto terminale
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

55,5 mm

profondità

50 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

NS 15 PERF 500MM