Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61742
Cod. Produttore
0000061742
Cod. EAN
8010300617428

Informazioni di prodotto

Ventilatore da soffitto reversibile
Descrizione del produttore: Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilit? di rotazione e provvisto di condensatore di avviamento. Portata massima 13.500 m3/h. 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco. L?asta di sostegno ? di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco . Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi (opzionali) Completamente protetto contro gli spruzzi d?acqua con grado di protezione IPX5."

larghezza

1422 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

assorbimento di potenza

70 W

Numero di velocità di ventilazione

1

funzionamento continuo

diametro girante

1422 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco

Produttore

NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56