Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61026
Cod. Produttore
0000061026
Cod. EAN
8010300610269

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto industriali reversibili
Ventilatore da soffitto in metallo con finitura in acciaio inox, progettato per un funzionamento continuo senza oscillazione. Questo modello robusto e durevole offre prestazioni elevate grazie alla sua struttura heavy duty, ideale per ambienti che richiedono un'aria costante e uniforme. La qualità dei materiali garantisce resistenza e lunga durata nel tempo, unendo efficienza e design essenziale. Descrizione del produttore: Involucro costituito da due coperchi pressofusi in lega di alluminio, verniciati con polvere epossidica in colore nero, finitura goffrata, per garantire elevata resistenza alla corrosione nel tempo. Una guarnizione circolare in gomma sintetica (EPDM), interposta tra i due gusci, garantisce un?elevata tenuta all?acqua ed alla polvere. Coppe in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304 con finitura scotch brite e trattamento nanostrutturato per incrementarne la resistenza alla corrosione e facilitarne la pulizia. Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisti di condensatore di avviamento. I coperchi motore sono verniciati con polvere epossidica in colore nero, finitura goffrata. 3 pale in lamiera d?acciaio inossidabile AISI 304 con finitura scotch brite e trattamento nanostrutturato per incrementarne la resistenza alla corrosione e facilitarne la pulizia. Dispositivo di sostegno costituito da una piastra dotata di 4 fori per un saldo e durevole fissaggio del prodotto anche in corrispondenza di soffitti inclinati. Cavo di sicurezza per prevenire eventuali rischi di caduta in caso di errata installazione del prodotto. Possibilit? di regolazione automatica contemporanea fino a 16 ventilatori, in funzione di un differenziale di temperatura registrato da una coppia di sonde, da posizionare in prossimit? del pavimento e del soffitto del locale di destinazione, cos? da garantire l?efficace de stratificazione dell?aria ambiente ed assicurare in tal modo risparmi nei consumi (accessorio opzionale ?VORT DELTA T?). Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Regolabile in velocit? mediante dispositivi ad autotrasformatore o elettronici multipli (opzionali) Sicurezza certificata IMQ."

larghezza

1524 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

profondità

495 mm

assorbimento di potenza

85 W

funzionamento continuo

diametro girante

1524 mm

materiale

Metallo

colore di base

Acciaio inox

dimensione del cestello

230 mm

ricircolo dell'aria

19300 METROC_ORA

Produttore

Ventilatore soffitto industriale 1600 mm inox resistente corrosione