Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61022
Cod. Produttore
0000061022
Cod. EAN
8010300610221

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto industriali reversibili
Ventilatore da soffitto NORDIK HEAVY DUTY 160 realizzato in metallo, progettato per un funzionamento continuo senza oscillazione. Questo ventilatore garantisce prestazioni affidabili e durature, ideale per ambienti che richiedono un ricambio d’aria costante e una ventilazione efficace. La struttura in metallo assicura robustezza e resistenza nel tempo, mentre il design semplice e funzionale si adatta a diverse applicazioni industriali e commerciali. La colorazione neutra si integra facilmente in vari contesti, rendendo questo ventilatore una soluzione pratica e performante per il controllo del clima interno. Descrizione del produttore: Involucro costituito da due coperchi pressofusi in lega di alluminio, verniciati con polvere epossidica in colore nero, finitura goffrata, per garantire elevata resistenza alla corrosione nel tempo. Una guarnizione circolare in gomma sintetica (EPDM), interposta tra i due gusci, garantisce un?elevata tenuta all?acqua ed alla polvere. Coppe in lamiera d?acciaio elettrozincata, trattate con fondo epossidico e verniciatura di colore nero con finitura goffrata. Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisti di condensatore di avviamento. 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciatura epossidica di colore grigio. Dispositivo di sostegno costituito da una piastra dotata di 4 fori per un saldo e durevole fissaggio del prodotto anche in corrispondenza di soffitti inclinati. Cavo di sicurezza per prevenire eventuali rischi di caduta in caso di errata installazione del prodotto. Possibilit? di regolazione automatica contemporanea fino a 16 ventilatori, in funzione di un differenziale di temperatura registrato da una coppia di sonde, da posizionare in prossimit? del pavimento e del soffitto del locale di destinazione, cos? da garantire l?efficace de stratificazione dell?aria ambiente ed assicurare in tal modo risparmi nei consumi (accessorio opzionale ?VORT DELTA T?). Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Regolabile in velocit? mediante dispositivi ad autotrasformatore o elettronici multipli (opzionali) Sicurezza certificata IMQ."

larghezza

1524 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

profondità

495 mm

assorbimento di potenza

85 W

funzionamento continuo

diametro girante

1524 mm

materiale

Metallo

colore di base

Altro

dimensione del cestello

230 mm

ricircolo dell'aria

19300 METROC_ORA

Produttore

Ventilatore soffitto industriale reversibile 1600 mm Nero