Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61024
Cod. Produttore
0000061024
Cod. EAN
8010300610245

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto industriali reversibili
Ventilatore da soffitto robusto e affidabile, progettato per funzionamento continuo senza oscillazione. Realizzato in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, garantisce resistenza e durata nel tempo anche in ambienti esigenti. Le sue pale in acciaio inox assicurano una ventilazione efficace e costante, ideale per spazi industriali o commerciali che richiedono un ricambio d’aria efficiente e continuo. Design essenziale e funzionale, perfetto per chi cerca prestazioni elevate e materiali durevoli. Descrizione del produttore: Involucro costituito da due coperchi pressofusi in lega di alluminio, verniciati con polvere epossidica in colore nero, finitura goffrata, per garantire elevata resistenza alla corrosione nel tempo. Una guarnizione circolare in gomma sintetica (EPDM), interposta tra i due gusci, garantisce un?elevata tenuta all?acqua ed alla polvere. Coppe in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304 con finitura scotch brite e trattamento nanostrutturato per incrementarne la resistenza alla corrosione e facilitarne la pulizia. Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisti di condensatore di avviamento. I coperchi motore sono verniciati con polvere epossidica in colore nero, finitura goffrata 3 pale in lamiera d?acciaio inossidabile AISI 304 con finitura scotch brite e trattamento nanostrutturato per incrementarne la resistenza alla corrosione e facilitarne la pulizia. Dispositivo di sostegno costituito da una piastra dotata di 4 fori per un saldo e durevole fissaggio del prodotto anche in corrispondenza di soffitti inclinati. Cavo di sicurezza per prevenire eventuali rischi di caduta in caso di errata installazione del prodotto. Possibilit? di regolazione automatica contemporanea fino a 16 ventilatori, in funzione di un differenziale di temperatura registrato da una coppia di sonde, da posizionare in prossimit? del pavimento e del soffitto del locale di destinazione, cos? da garantire l?efficace de stratificazione dell?aria ambiente ed assicurare in tal modo risparmi nei consumi (accessorio opzionale ?VORT DELTA T?). Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Regolabile in velocit? mediante dispositivi ad autotrasformatore o elettronici multipli (opzionali) Sicurezza certificata IMQ."

larghezza

1218 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

profondità

495 mm

assorbimento di potenza

80 W

funzionamento continuo

diametro girante

1218 mm

materiale

Metallo

colore di base

Acciaio inox

dimensione del cestello

230 mm

ricircolo dell'aria

14050 METROC_ORA

Produttore

Ventilatore soffitto industriale 1200mm inox resistente