Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61758
Cod. Produttore
0000061758
Cod. EAN
8010300617589

Informazioni di prodotto

NORDIK EVOLUTION R 140/56" RADICA
Ventilatore da soffitto in metallo con finitura marrone radica, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Dotato di una velocità di ventilazione, è ideale per ambienti che richiedono un flusso d’aria costante senza oscillazione. Questo ventilatore unisce materiali di qualità e un’estetica calda, adatta a spazi interni che necessitano di un’efficace ventilazione con un tocco di eleganza naturale. Descrizione del produttore: Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di color radica. Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilit? di rotazione, dotato di condensatore di avviamento. Portata massima 16.586 m3/h 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di color radica. Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio radica. Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:?con lampada di potenza max di 105 W attacco E27 ?con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU). Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)"

larghezza

1488 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

assorbimento di potenza

70 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

1488 mm

materiale

Metallo

colore di base

Marrone

Produttore

Ventilatore Nordik Evolution R 140 cm 3 pale radica soffitto