Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61757
Cod. Produttore
0000061757
Cod. EAN
8010300617572

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto reversibili
Ventilatore da soffitto in metallo di colore argento, caratterizzato da un design semplice e funzionale con tre pale. Offre una velocità di ventilazione singola, ideale per ambienti che richiedono un flusso d’aria costante senza oscillazione. Progettato per garantire efficienza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a spazi residenziali e commerciali grazie alla sua struttura robusta e al colore neutro che si integra facilmente con diversi stili di arredamento. Descrizione del produttore: Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore argento. Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilit? di rotazione, dotato di condensatore di avviamento. Portata massima 16.586 m3/h 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore argento. Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio argento. Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:?con lampada di potenza max di 105 W attacco E27 ?con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU). Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)"

larghezza

1488 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

assorbimento di potenza

70 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

1488 mm

materiale

Metallo

colore di base

Argento

Produttore

Ventilatore soffitto reversibile 140 cm argento industriale