Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61733
Cod. Produttore
0000061733
Cod. EAN
8010300617336

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto reversibili
Descrizione del produttore: Diametro nominale delle pale pari a 1.200 mm Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV con finitura ?metal looking? a specchio resistente all?abrasione colore grigio argento (ORO BIANCO). Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilit? di rotazione, dotato di condensatore di avviamento. 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata con finitura ?metal looking? a specchio resistente all?abrasione colore grigio argento (ORO BIANCO). Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm con finitura ?metal looking? a specchio resistente all?abrasione colore grigio argento (ORO BIANCO). Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Possibilit? di regolazione automatica contemporanea fino a 16 ventilatori, in funzione di un differenziale di temperatura registrato da una coppia di sonde, da posizionare in prossimit? del pavimento e del soffitto del locale di destinazione, cos? da garantire l?efficace destratificazione dell?aria ambiente ed assicurare in tal modo risparmi nei consumi (accessorio opzionale ?VORT DELTA T?). Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:-con lampada di potenza max di 105 W attacco E27 -con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU). Regolabile in velocit? mediante gruppo comando o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)"

larghezza

1284 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

assorbimento di potenza

70 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

1284 mm

materiale

Metallo

colore di base

Oro

Produttore

NORDIK EVOLUTION R 120/48 ORO BIA