Descrizione del prodotto
Ventilatore da soffitto realizzato in metallo di colore bianco, progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria con una velocità di ventilazione regolata su un unico livello. Il design semplice e funzionale lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, offrendo un comfort ottimale senza oscillazione o funzionamento continuo. La struttura robusta e il materiale di qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: • Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm.• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016). • Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016). • Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).