Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61061
Cod. Produttore
0000061061
Cod. EAN
8010300610610

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico
Descrizione del produttore: Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm. Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016). Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilit? di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato. 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016). Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016). Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Regolabile in velocit? mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).
VIDEO TUTORIAL"

larghezza

1218 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

535 mm

assorbimento di potenza

30 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

1218 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco