Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61052
Cod. Produttore
0000061052
Cod. EAN
8010300610528

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto 4 pale
Descrizione del produttore: Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco. Diametro nominale delle pale pari a 900 mm Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento. Portata massima 8.520 m3/h 4 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco, rinforzate sull?attacco con supporti ottonati. Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere dello stesso colore delle pale. Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Predisposizione per accogliere il Kit luce (opzionale) con lampada di potenza massima 150W max. attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente. Il globo diffusore ? in vetro stratificato con finitura opalina . Sicurezza certificata IMQ Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)."

larghezza

914 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

491 mm

assorbimento di potenza

70 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

914 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco

Produttore

NORDIK DECOR 1S 90/36 B. S.GR.COM.