Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61032
Cod. Produttore
0000061032
Cod. EAN
8010300610320

Informazioni di prodotto

Ventilatore da soffitto reversibile con pale in fibra di carbonio
Ventilatore da soffitto dal design moderno e innovativo, caratterizzato da pale trasparenti con finitura effetto fibra di carbonio che conferiscono un aspetto elegante e tecnologico. Progettato per un funzionamento continuo, garantisce un'efficace circolazione dell'aria senza oscillazione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, si adatta perfettamente a spazi residenziali o commerciali che richiedono un comfort termico costante unito a uno stile contemporaneo. Il colore trasparente delle componenti principali contribuisce a integrarsi armoniosamente in diversi ambienti. Descrizione del produttore: Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm Coppa, coperchio motore e involucro esterno dell?asta di sostegno, stampati in resina termoplastica (policarbonato ? PC) trasparente. Motore a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfere. 3 pale in fibra di carbonio, sagomate a profilo alare. L?asta di sostegno ? di lunghezza 290 mm in acciaio elettro-zincato . Moderno sistema di illuminazione a LED (temperatura di colore 3.500 ?K), che offre tre modalit? di illuminazione alternative:oambiente domestico: vengono alimentati i 60 LED posti in corrispondenza dell?area centrale della plafoniera. Si ottiene una luce diffusa ed uniforme in corrispondenza dell?intera area coperta (superficie massima 30 mq ca).oambiente lavorativo (?dark light?): vengono alimentati i 50 LED alloggiati nella corona esterna della plafoniera. Viene illuminata un?area limitata, corrispondente ad un cono ristretto della superficie coperta, evitando i rischi di abbagliamento.oambiente domestico misto: vengono alimentati tutti i 110 LED della plafoniera

larghezza

1600 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

545 mm

assorbimento di potenza

115 W

Con telecomando/comando remoto

funzionamento continuo

diametro girante

1600 mm

materiale

Altro

colore di base

Altro

Produttore

Ventilatore soffitto reversibile 160 cm pale fibra carbonio LED ambienti interni