Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61035
Cod. Produttore
0000061035
Cod. EAN
8010300610351

Informazioni di prodotto

Ventilatore a soffitto reversibile a 3 pale in fibra di carbonio
Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm Coppa, coperchio motore e involucro esterno dell?asta di sostegno, stampati in resina termoplastica (policarbonato ? PC) di colore bianco opaco. Motore a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfere. 3 pale in fibra di carbonio, sagomate a profilo alare. L?asta di sostegno ? di lunghezza 290 mm in acciaio elettro-zincato . Moderno sistema di illuminazione a LED (temperatura di colore 3.500 ?K), che offre tre modalit? di illuminazione alternative:oambiente domestico: vengono alimentati i 60 LED posti in corrispondenza dell?area centrale della plafoniera. Si ottiene una luce diffusa ed uniforme in corrispondenza dell?intera area coperta (superficie massima 30 mq ca).oambiente lavorativo (?dark light?): vengono alimentati i 50 LED alloggiati nella corona esterna della plafoniera. Viene illuminata un?area limitata, corrispondente ad un cono ristretto della superficie coperta, evitando i rischi di abbagliamento.oambiente domestico misto: vengono alimentati tutti i 110 LED della plafoniera Descrizione del produttore: Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm Coppa, coperchio motore e involucro esterno dell?asta di sostegno, stampati in resina termoplastica (policarbonato ? PC) di colore bianco opaco. Motore a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfere. 3 pale in fibra di carbonio, sagomate a profilo alare. L?asta di sostegno ? di lunghezza 290 mm in acciaio elettro-zincato . Moderno sistema di illuminazione a LED (temperatura di colore 3.500 ?K), che offre tre modalit? di illuminazione alternative:oambiente domestico: vengono alimentati i 60 LED posti in corrispondenza dell?area centrale della plafoniera. Si ottiene una luce diffusa ed uniforme in corrispondenza dell?intera area coperta (superficie massima 30 mq ca).oambiente lavorativo (?dark light?): vengono alimentati i 50 LED alloggiati nella corona esterna della plafoniera. Viene illuminata un?area limitata, corrispondente ad un cono ristretto della superficie coperta, evitando i rischi di abbagliamento.oambiente domestico misto: vengono alimentati tutti i 110 LED della plafoniera

larghezza

1600 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

545 mm

assorbimento di potenza

115 W

Con telecomando/comando remoto

Numero di velocità di ventilazione

1

funzionamento continuo

diametro girante

1600 mm

materiale

Altro

colore di base

Bianco

Produttore

NORDIK AIR DESIGN 160-29 BIANCO