Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61034
Cod. Produttore
0000061034
Cod. EAN
8010300610344

Informazioni di prodotto

Ventilatore a soffitto con pale in fibra di carbonio
Ventilatore da soffitto dal design moderno e funzionale, caratterizzato da una struttura di colore bianco che si integra facilmente in ogni ambiente. Dotato di un motore a funzionamento continuo con una velocità di ventilazione costante, garantisce un'efficace circolazione dell'aria. Le pale realizzate in materiale resistente assicurano durata e prestazioni affidabili nel tempo. Questo ventilatore è ideale per chi cerca una soluzione semplice e pratica per migliorare il comfort degli spazi interni senza rinunciare a uno stile essenziale e pulito. Descrizione del produttore: Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm Coppa, coperchio motore e involucro esterno dell?asta di sostegno, stampati in resina termoplastica (policarbonato ? PC) di colore bianco opaco. Motore a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfere. 3 pale in fibra di carbonio, sagomate a profilo alare. L?asta di sostegno ? di lunghezza 290 mm in acciaio elettro-zincato . Moderno sistema di illuminazione a LED (temperatura di colore 3.500 ?K), che offre tre modalit? di illuminazione alternative:oambiente domestico: vengono alimentati i 60 LED posti in corrispondenza dell?area centrale della plafoniera. Si ottiene una luce diffusa ed uniforme in corrispondenza dell?intera area coperta (superficie massima 30 mq ca).oambiente lavorativo (?dark light?): vengono alimentati i 50 LED alloggiati nella corona esterna della plafoniera. Viene illuminata un?area limitata, corrispondente ad un cono ristretto della superficie coperta, evitando i rischi di abbagliamento.oambiente domestico misto: vengono alimentati tutti i 110 LED della plafoniera

larghezza

1400 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

545 mm

assorbimento di potenza

115 W

Con telecomando/comando remoto

Numero di velocità di ventilazione

1

funzionamento continuo

diametro girante

1400 mm

materiale

Altro

colore di base

Bianco

Produttore

Ventilatore soffitto 3 pale fibra carbonio LED bianco ambienti interni