Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61001
Cod. Produttore
0000061001
Cod. EAN
8010300610016

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto con o senza luce
Ventilatore da soffitto in metallo di colore bianco, caratterizzato da una velocità di ventilazione singola. Design essenziale e funzionale, ideale per garantire un efficace ricircolo dell'aria in ambienti interni. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il colore neutro lo rendono adatto a diverse tipologie di arredamento. Descrizione del produttore: Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco. Diametro nominale delle pale pari a 900 mm. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento. Portata massima 8.730 m3/h 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina

larghezza

914 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

assorbimento di potenza

175 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

914 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco

Produttore

Ventilatore soffitto 900 mm 3 pale acciaio bianco con diffusore vetro opalino