Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61301
Cod. Produttore
0000061301
Cod. EAN
8010300613017

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto con o senza luce
Ventilatore da soffitto con struttura in metallo di colore bianco, progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria con una velocità di ventilazione singola. Il design essenziale si adatta a diversi ambienti interni, offrendo una soluzione funzionale e robusta senza oscillazione o funzionamento continuo. Descrizione del produttore: Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco. Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento. Portata massima 13.680 m3/h 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina

larghezza

1422 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

assorbimento di potenza

170 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

1422 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco

Produttore

Ventilatore da soffitto 1400 mm 3 pale acciaio bianco