Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61260
Cod. Produttore
0000061260
Cod. EAN
8010300612607

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto con o senza luce
Descrizione del produttore: Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco. Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento. Portata massima 11.820 m3/h. 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)"

larghezza

1218 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

assorbimento di potenza

70 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

1218 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco