Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAP9547
Cod. Produttore
AP9547
Cod. EAN
0731304422495

Informazioni di prodotto

NMC for Easy UPS, 3-Phase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scheda di gestione di rete per Easy UPS serie 3 consente il monitoraggio e il controllo remoto sicuro di un Easy UPS 3S, Easy UPS 3M o Easy UPS 3L tramite l'interfaccia del browser Web di facile utilizzo, tramite il software IT Ecostruxure™ o un altro sistema SNMP. Il processore ad alta velocità offre un'esperienza veloce e potente che offre connettività Gigabit Ethernet e accessi simultanei a più utenti. La conformità alle norme di sicurezza all'avanguardia garantisce la sicurezza dei dati sensibili.  La scheda di gestione di rete include un abbonamento di 1 anno alla NMC sicura che fornisce accesso automatico a nuove funzionalità, miglioramenti e supporto avanzato per garantire la massima resilienza, sicurezza e sostenibilità dell'infrastruttura IT.

altezza

44 mm

larghezza

52 mm

tipo di accessori

interfaccia di rete

profondità

80 mm

Produttore

Scheda di gestione di rete, schede di gestione di rete UPS, per Easy UPS 3, trifase, monitoraggio e gestione remota dell'UPS

€ 329 x 1 pz.