› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

NLC-MOD-RS232

Cod. Rexel CX2770817
Cod. Produttore 2770817
Cod. EAN 4017918068059

Informazioni principali

  • Serie: DG-UKK 3/5
  • Profondità: 52 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Altezza: 56 mm
  • Colore: grigio
  • Funzione: compensa asimmetrie
  • Tipo: piastrina distanziatrice

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina distanziatrice, per compensare le asimmetrie laterali, profondità: 52 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 56 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

NLC-MOD-RS232