› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

NLC-IO-2AI-2AO-01

Cod. Rexel CX2775113
Cod. Produttore 2775113
Cod. EAN 4017918068455

Informazioni principali

  • Profondità: 35,9 mm
  • Larghezza: 1,5 mm
  • Altezza: 63,5 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-UDK 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 35,9 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 63,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

NLC-IO-2AI-2AO-01