› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

NLC-050-024X-08I-04QRX-05A

Cod. Rexel CX2775184
Cod. Produttore 2775184
Cod. EAN 4017918068486

Informazioni principali

  • Numero poli: 1
  • Connessione: doppia vite
  • Sezione conduttori: 0,2 - 6 mm²
  • Numero connessioni: 4
  • Tipo fissaggio: piedino PE M3
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: UDK 4-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, connessione doppia su ogni lato, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M3, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,2 mm

altezza

63,5 mm

profondità

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

NLC-050-024X-08I-04QRX-05A