Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02463
Cod. Produttore
B02463
Cod. EAN
8015892024630

Informazioni di prodotto

NIAV 100X40 W ANG.INT.VAR.TA

Documentazione tecnica

NIAV 100x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

angolo

70 ° 120 °

altezza

40 mm

numero RAL

9001

larghezza

100 mm

materiale

plastica

Produttore

NIAV 100x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 9,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info