Prodotti /

Cod. Rexel
WX5520942
Cod. Produttore
5520942
Cod. EAN
8025241123044

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NHL 2 GG
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Materiali: resistenti e alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: sicura e affidabile
  • Serie: NHL 2 GG
Descrizione del produttore: Portafusibili NHL 2 GG con capacità di 400A e tensione nominale di 500V, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per la protezione dei circuiti, assicurando un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono fusibili di potenza con elevate prestazioni e durata nel tempo.