Prodotti /

Cod. Rexel
WX5520940
Cod. Produttore
5520940
Cod. EAN
8025241123037

Informazioni di prodotto

  • Serie: NHL 2 GG
  • Corrente nominale: 315A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: GG
  • Portafusibili incluso: Sì
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Fusibile NHL 2 GG con portafusibili da 315A, progettato per applicazioni elettriche fino a 500V. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'uso in sistemi industriali e civili che richiedono una gestione sicura della corrente elettrica. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici.