Prodotti /

Cod. Rexel
WX5520939
Cod. Produttore
5520939
Cod. EAN
8025241123020

Informazioni di prodotto

  • Serie: NHL 2 GG
  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: GG
  • Portafusibili incluso: Sì
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Facile e sicura
Descrizione del produttore: Fusibile NHL 2 GG con portafusibili da 250A, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 500V. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e una facile installazione in sistemi elettrici industriali e civili.