Prodotti /

Cod. Rexel
WX5520936
Cod. Produttore
5520936
Cod. EAN
8025241160230

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione di esercizio: 500V
  • Tipo fusibile: NHL 2 GG
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Serie: NHL 2 GG
Descrizione del produttore: Fusibile NHL 2 GG con corrente nominale di 100A e tensione di esercizio fino a 500V, progettato per garantire un'affidabile protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili che richiedono componenti resistenti e performanti. La sua struttura consente un'installazione semplice e un funzionamento efficiente in condizioni operative variabili.