Prodotti /

Cod. Rexel
WX5520915
Cod. Produttore
5520915
Cod. EAN
8025241122979

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo: Portafusibili NHL 1 GG
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Resistente e affidabile
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: NHL
Descrizione del produttore: Portafusibili NHL 1 GG da 80A, progettato per garantire la protezione sicura di impianti elettrici fino a 500V. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura una facile installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un elevato livello di sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla durata e all’efficienza degli impianti elettrici.