Prodotti /

Cod. Rexel
WX5520910
Cod. Produttore
5520910
Cod. EAN
8025241122962

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 500V
  • Protezione: Fusibili
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Installazione: Modulare
  • Serie: NHL 1 GG
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare da 63A con funzione di protezione tramite fusibili, progettato per impianti elettrici fino a 500V. Questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici, assicurando un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La sua struttura modulare facilita l'installazione e l'integrazione in quadri elettrici standard, offrendo un'elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica.