Prodotti /

Cod. Rexel
WX5520905
Cod. Produttore
5520905
Cod. EAN
8025241122948

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 500V
  • Protezione: fusibili integrati
  • Tipo: interruttore modulare
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Installazione: facile e standard
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: NHL 1 GG
Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare da 40A con fusibili integrati, progettato per garantire una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici fino a 500V. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità e alla costruzione robusta. Facile da installare e compatibile con sistemi standard, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la protezione delle linee elettriche.