Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523918
Cod. Produttore
5523918
Cod. EAN
8025241226325

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione massima: 1000VDC
  • Tipo fusibile: NH3 GPV
  • Applicazione: Impianti fotovoltaici
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX5523918
Descrizione del produttore: Fusibile NH3 GPV da 400A progettato per applicazioni con tensione fino a 1000VDC. Ideale per la protezione di impianti fotovoltaici, garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo fusibile è fondamentale per mantenere l'efficienza degli impianti elettrici, offrendo protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.