Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523914
Cod. Produttore
5523914
Cod. EAN
8025241198608

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315A
  • Tensione nominale: 1000VDC
  • Tipo fusibile: NH3 GPV
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Residenziale/Industriale
  • Serie: GPV
Descrizione del produttore: Fusibile NH3 GPV da 315A progettato per impianti fotovoltaici con tensione nominale fino a 1000VDC. Questo dispositivo garantisce protezione sicura e affidabile contro sovracorrenti in sistemi elettrici ad alta tensione continua, assicurando la massima efficienza e sicurezza nell’installazione di impianti solari. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono componenti robusti e performanti.