Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523912
Cod. Produttore
5523912
Cod. EAN
8025241198592

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 250A
  • Tensione: 1000VDC
  • Tipo: Fusibile NH3 GPV
  • Applicazione: Impianti fotovoltaici
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Serie: GPV
Descrizione del produttore: Fusibile NH3 GPV da 250A progettato per impianti fotovoltaici con tensione fino a 1000VDC. Questo fusibile garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici fotovoltaici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo.