Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523910
Cod. Produttore
5523910
Cod. EAN
8025241198585

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione massima: 1000VDC
  • Tipo fusibile: NH3 GPV
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Serie: GPV
Descrizione del produttore: Fusibile NH3 GPV da 200A progettato per impianti fotovoltaici con tensione fino a 1000VDC. Questo fusibile garantisce protezione affidabile e sicura contro sovracorrenti, assicurando la continuità e la sicurezza dell'impianto elettrico fotovoltaico. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, è realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle condizioni operative più impegnative. La sua capacità di interruzione e la compatibilità con sistemi a corrente continua lo rendono un componente essenziale per la protezione degli impianti solari.