Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523713
Cod. Produttore
5523713
Cod. EAN
8025241124508

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 700A
  • Tipo fusibile: NH2 M58 AR
  • Applicazione: Alta potenza
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiali: Resistenti
  • Durata: Elevata
  • Compatibilità: Impianti industriali
  • Serie: M58
Descrizione del produttore: Fusibile NH2 M58 con portafusibile AR da 700A, progettato per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici ad alta potenza. Questo componente è ideale per l'impiego in impianti industriali e civili dove è richiesta una sicurezza affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Il fusibile è compatibile con sistemi elettrici che necessitano di una corrente nominale di 700A, offrendo una soluzione efficace per la gestione e la protezione delle linee elettriche.